鋼付さつき鋏

鋼付さつき鋏 - 菊堂

細く小ぶりなので、細かい作業に最適
日立安来鋼青紙使用

用途生花や、枝切りなどに切断能力1年目の若枝約Φ3mm寸法(mm)240×95×17材質(本体)安来鋼青紙2号質量(g)103使用目的枝切り、生花硬度HRC(刃部)60内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60953916-
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする