菊堂
左手用剪定鋏
用途
庭木や果樹の剪定に
寸法(mm)
260×82×20
質量(g)
230
使用目的
剪定
切断対象
庭木、果樹
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60953934
-
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください