緑園
剪定鋏 赤白ハンドル
手にやさしいソフトグリップ
用途
庭木・果樹のお手入れに
切断能力
1年目の若枝約Φ15mm
材質(グリップ)
PVC
使用目的
お手入れ
切断対象
庭木、果樹
硬度HRC(刃部)
54
材質(刃)
S65MO
材質(ハンドル)
スチール
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60953961
-
267×75×25
201
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
60953977
-
267×75×28
247
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください