曜日別特売

ステンレス剪定鋏 赤白ハンドル

ステンレス剪定鋏 赤白ハンドル - 緑園
(4件のレビュー)

手にやさしいソフトグリップ
サビに強いステンレススチール

用途庭木・果樹のお手入れに全長(mm)200刃長(mm)60切断能力1年目の若枝約Φ15mm寸法(mm)267×75×28質量(g)246材質(グリップ)PVC使用目的お手入れ切断対象庭木、果樹硬度HRC(刃部)54材質(刃)ステンレス鋼420J3材質(ハンドル)スチール内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60953986-
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60953986-28552108200mm- アルミダイキャスト剪定鋏(ステン刃) SunGarden 28552108アルミダイキャスト剪定鋏(ステン刃)SunGarden1丁
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60953986
2017-12-16
用途: 庭のバラ、サツキ、アジサイ、梅等のしっかりした枝の剪定に使用。

非常に使い易く、軽く切れるので仕事が楽に進みました。一点だけ問題は、握りの白いビニールがスプリングの力で割れてしまいました。もう一本追加注文しますので、交換ができると助かります。

対象商品 : 60953986
2017-08-30
用途: 植栽管理作業時
有限会社コーラルグリーン

値段の通りの粗悪品でした。ちょっと硬い枝を切ったらすぐに切れ味は悪くなり、使用してません。

対象商品 : 60953986
2016-07-06
用途: 庭木の手入れ
金融・保険業

ステンレス製で錆の心配もなく、切れ味ももんだいありませんが、長持ち具合が気になります。

対象商品 : 60953986
2016-05-23
用途: 公共事業請負時の現場作業
オルタビジョン建設業・工事業

最初やや重いような気がしましたが、現場作業では、操作性、切れ味ともにOKでした。
値段も手ごろで、良い品を感謝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする