曜日別特売

剪定鋏

剪定鋏 - Mr.Sunshine

ハンドルはやわらかく、保持力抜群!耐久性抜群!

用途庭木・果樹の剪定に切断能力1年目の若枝約Φ10mm寸法(mm)240×83×25質量(g)167使用目的剪定切断対象庭木、果樹硬度HRC(刃部)54材質(刃)S65MO材質(ハンドル)PVC内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60954056S-31
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする