曜日別特売

刃長大久保鋏

刃長大久保鋏 - 村国
(3件のレビュー)
用途庭木・菜園用切断能力1年目の若枝約Φ8mm全長(mm)195刃長(mm)70寸法(mm)243×132×22質量(g)246切断対象庭木、菜園硬度HRC(刃部)60±1材質(刃)S60C内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60954126-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60954126
2019-06-27
用途: 花卉類の剪定に

はさみタイプの園芸ハサミを何本も使用してきましたが、ワンシーズン持たずに切れなくなってしまうので昔ながらの形のハサミにしてみました。使いやすく値段も手頃、もっとはやく買えばよかったです。ラベンダーの茎を切りそろえるのもザクザク気持ちよく切れます。作業が楽しくなりました。

対象商品 : 60954126
2017-11-14
用途: 松の剪定
その他業種

今まで、手でむしっていたものを購入した剪定ばさみで切ることにより、スピード感が増した。

対象商品 : 60954126
2018-04-20
用途: 開いていた刃先にうっかり触っただけで指が切れました
加村

剪定ばさみ(大久保ハサミ)を初めて自分の趣味用として調達した者です。
・刃先はするどく。とてもこの価格と思えませんが
 普段、カッターの”黒刃”などを使用してる感覚(あちらはちくんとスパッと)からすると、当然ですがもうすこし刃の太さのあるように切れます。
・今年または昨年遅くに徒長したフジなどの枝整理では気持ちよかったです。スパスパと。
・カバーはついてないので、なにか自分で用意するかこのブリスターを仮に保管するべき
 うっかり刃先は放置できそうにないです。
・分解して研げるかどうかは 裏面に記載なく。ネジっぽい面が薄くあるようですが、
 分解して、切れなくなると困るので、しばらくこのまま使用してから、
 研ぐときにどうするか決めることにしましょう。
いろいろ道具を持っているほうですが、いままでホームセンターで同じような価格またはそれ未満で購入したいわゆる”はさみ”からくらべるとそれは格段に”園芸家”の刃物として引き締めて握るつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする