SunGarden
ホーム鋏
刃先はサビにくいステンレススチール
喰い込みやすく、すべりにくいのこ刃加工
用途
芽切・小枝切り
手芸・布切りに
くるみ割りに
全長(mm)
190
刃長(mm)
80
切断能力
1年目の若枝約Φ8mm
寸法(mm)
250×100×13
材質(本体)
ステンレス特殊刃物鋼
質量(g)
115
使用目的
切、切り、割り、手芸
切断対象
くるみ、小枝、布、芽
硬度HRC(刃部)
50±1
材質(ハンドル)
ABS樹脂
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60954196
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください