曜日別特売

葉刈鋏

葉刈鋏 - 菊堂
(1件のレビュー)

切刃が長いので、直線ラインを作ることが可能
若葉、新芽などが揃ったときの仕上げ鋏です。

用途生垣や庭木の葉刈り、仕上げ用に全長(mm)270刃長(mm)115切断能力(mm)Φ8寸法(mm)325×80×30材質(本体)S58C質量(g)253使用目的仕上げ、葉刈り切断対象庭木、生垣硬度HRC(刃部)60±1内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60954205-
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60954205
2022-10-07
用途: 葉刈
農・林・水産業

さすがに価格だけあって使い心地は良い。問題なく使用できて快適。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする