曜日別特売

木柄刈込鋏

木柄刈込鋏 - 村国木柄刈込鋏 - 村国
(2件のレビュー)
用途庭木・生垣のお手入れ材質(カヅラ)スチール材質(柄部)漂白楢使用目的お手入れ切断対象庭木、生垣硬度HRC(刃部)55材質(刃)S65MO内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60954442約Φ8mmまで
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
60954451約Φ12mmまで
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60954442
2017-12-28
用途: 剪定作業
豊田市遺跡調査会教育・研究機関

お手軽でしたので使ってみました。
が、やはり少し小さ過ぎました。
女性には良いのかも。

対象商品 : 60954451
2016-10-14
用途: 自宅用として植木などを切るため

価格的にも柄の長さにおいてもちょうどの長さで使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする