曜日別特売

本樫柄 芝生用鋏

本樫柄 芝生用鋏 - 菊堂
(3件のレビュー)

芝刈り専用の刃付
柔らかい草をきれいに切り取ります
バネ付きのため、開く作業をラクにします

用途芝生のお手入れ全長(mm)540刃長(mm)165寸法(mm)550×155×60柄長330質量(g)653材質(柄部)本樫使用目的手入れ切断対象芝生硬度HRC(刃部)HRC56~58±1材質(刃)S65MO内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60954521-
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60954521
2022-06-08
用途: 芝狩

芝をカットするにはちょうど良いサイズで、切れ味も十分で使い勝手が良いです。

対象商品 : 60954521
2022-06-03
用途: 芝生手入れ

使い勝手のよい大きさや切れ味は十分満足できる商品です。

対象商品 : 60954521
2017-04-22
用途: 芝刈り
齋藤室内装飾建設業・工事業

何よりも軽くまた開くばねが効き作業性は抜群
使用後も布で拭いて大切にしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする