伸縮アルミ柄刈込鋏

伸縮アルミ柄刈込鋏 - SunGarden
(1件のレビュー)

全長約665~1000mmまで伸縮自在!
ハンドルの長さをスピーディーに調節可能!
滑りにくいクッショングリップ
軽くて丈夫なアルミ柄

用途庭木・生垣のお手入れ全長(mm)約665~1000mmまで刃長(mm)140切断能力最短時:約Φ10mm/最長時:約Φ5mm材質(カヅラ)PVC寸法(mm)685×200×35質量(g)926材質(グリップ)PVC使用目的お手入れ切断対象庭木、生垣硬度HRC(刃部)HRC55材質(刃)S65MO柄長(m)約460~800mmまで内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60954555MS-20
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60954555
2024-02-23
用途: 自宅内の植栽の刈込
その他業種

想定比重すぎ。切れ味はいいかもしれませんが、作業中における重さの負担が気がかりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする