伸縮ステンレスアルミ柄刈込鋏
サビにくいステンレス刃
全長約665~1000mmまで伸縮自在!
ハンドルの長さをスピーディーに調節可能!
滑りにくいクッショングリップ
軽くて丈夫なアルミ柄
用途庭木・生垣のお手入れ
切断能力最短時:約Φ10mm/最長時:約Φ5mm
材質(カヅラ)PVC
寸法(mm)685×220×35
質量(g)902
材質(グリップ)PVC
使用目的お手入れ
切断対象庭木、生垣
硬度HRC(刃部)HRC54
材質(刃)ステンレス鋼420J3
内容量1丁
農具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 60954564
2023-04-17
- 用途:
- 庭木の剪定
不動産業
これまで、ホームセンターで購入した鉄製刃の剪定鋏を使用していましたので、使用後の錆止め注油など手入れに苦労してました。
この製品は、ステンレス刃でメンテナンスをサボっても錆びず最適です。
消耗品なので、次回は是非、モノタロウ 製でのリピート買いを希望しますので、宜しくお願い申し上げます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24