村国
ステンレス盆栽用移植ゴテ
用途
盆栽のお手入れ
寸法(mm)
290×50×20
材質(本体)
18-0ステンレス
質量(g)
62
硬度
80 Bスケール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60954975
-
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください