ステンレス厚手ヘラ付クマデ

ステンレス厚手ヘラ付クマデ - 村国ステンレス厚手ヘラ付クマデ - 村国
(3件のレビュー)
用途
盆栽のお手入れに
使用方法:ヘラ部で土をならします。植え替え時、鉢と土の間に差し込み取り出しやすくします。クマデ部は根の土を落としたり根をほぐしたり、細かい根を切るのに使用します。
寸法(mm)294×52×23材質(本体)ステンレス鋼420質量(g)73内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60955036-
オープン
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-11-13
用途: 鉢植え草花、小さな花壇にも使いやすい
建設業・工事業

盆栽にだけではなく。鉢植え草花や小さな花壇の草むしりなどにカリカリとやればある程度草がキレイに取れ堆肥すき込みなどにも使えとても便利です。

対象商品 : 60955036
2020-10-09
用途: 盆採用
株式会社ティースト卸売・小売業

使い易く満足、ホームセンター等で購入した以前の物よりステンレス製で良くできている。

対象商品 : 60955036
2016-10-22
用途: 庭の枯葉取り
森田清その他業種

手では取れなかった枯葉が簡単に取れて助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

盆栽関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする