曜日別特売

園芸フィルター用 替アミ

園芸フィルター用 替アミ - TAKAGI(高儀)園芸フィルター用 替アミ - TAKAGI(高儀)園芸フィルター用 替アミ - TAKAGI(高儀)園芸フィルター用 替アミ - TAKAGI(高儀)園芸フィルター用 替アミ - TAKAGI(高儀)園芸フィルター用 替アミ - TAKAGI(高儀)園芸フィルター用 替アミ - TAKAGI(高儀)園芸フィルター用 替アミ - TAKAGI(高儀)
(8件のレビュー)
用途土ふるいに材質アミ部:鉄(亜鉛メッキ)内容量1枚
全9種類を絞り込む
寸法(mm)
種別
目合い
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
種別
目合い
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60955063-2×185×18536細目約1.5mm×1.5mm
オープン
359
395(税込)
当日出荷
60955072-2×185×18538中目約2.5mm×2.5mm
オープン
359
395(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
60955081-2×185×18542荒目約6mm×6mm
オープン
359
395(税込)
当日出荷
60955246-2×285×28582細目約2.5mm×2.5mm
オープン
449
494(税込)
当日出荷
60955255-2×285×28583中目約6mm×6mm
オープン
449
494(税込)
当日出荷
60955264-2×285×28582荒目約8mm×8mm
オープン
449
494(税込)
当日出荷
60955097-2×360×360104細目約2.5mm×2.5mm
オープン
529
582(税込)
当日出荷
60955106-2×360×360120中目約6mm×6mm
オープン
529
582(税込)
当日出荷
60955115-2×360×360117荒目約8mm×8mm
オープン
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60955115
2026-01-19
用途: 家庭菜園
製造業

プランターの土のリフレッシュに使います。以前から使っていたものが壊れたので購入しました。

対象商品 : 60955081
2020-12-12
用途: 園芸用土のふるい

元のものより針金が細いようなので耐久性が心配です。

対象商品 : 60955264
2019-09-11
用途: 庭土の選別
建設業・工事業

メッシュの材質が亜鉛引きだけでなく、ステンレスも選べるようにしてほしい。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 60955106
2018-05-14
用途: 砂を細かくする。

低価格のかいもので 申し訳ないほど、梱包が とても しっかりしていて、気持ちが良いです。

対象商品 : 60955115
2020-06-08
用途: 植物の根を除去
不動産業

枠にぴったりで使いやすいが,網の交換がしにくい。作業性から,どちらを選ぶかを決めた方通い。

対象商品 : 60955106
2018-04-13
用途: 家庭菜園の土作りに

安価でサイズがピッタリに土石のフルイ用に入手しました。

対象商品 : 60955246
2016-09-09
用途: 替え網
自動車・二輪車・自転車関連業

この園芸フィルター用替えアミは非常に使いやすいです。

対象商品 : 60955246
2013-09-26
用途: 土のふるい作業に使用

30㎝サイズとあるので購入したが、市販のサイズより小さいので合わない。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
寸法の登録をしておりますので、ご購入時、確認いただければと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする