曜日別特売

クリップ式山歩き鈴 安全ピン付

クリップ式山歩き鈴 安全ピン付 - RANBO
(1件のレビュー)

安全ピン付

材質
鈴、クリップ/鉄
安全ピン、 針/ステンレス
カバー/ABS樹脂
用途安全な山歩きに。寸法(mm)100×50×40質量(g)30アズワン品番64-4077-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60955176
オープン
449
494(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60955176
2017-07-20
用途: 農作業

もう少し鈴との取り付け紐を長くすればいいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする