曜日別特売

熊すず&ホイッスルカラビナ

熊すず&ホイッスルカラビナ - RANBO
(7件のレビュー)

取り付けに便利なカラビナ付

材質
鈴/真鍮
ホイッスル/アルミニウム
カラビナ/アルミニウム
用途安全な山歩き、はぐれたときの合図に寸法(mm)135×53×34質量(g)64対象動物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60955203-
オープン
1,090
1,199(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-28
用途: 熊よけ
農・林・水産業

山に入る時に使用。
チリンチリンと十分な音量で鳴る。
周りに聞こえるので、熊と会わずに済みそう。

対象商品 : 60955203
2024-07-05
用途: 鳥追い
農・林・水産業

いつも吠える犬にも聞いています。前に購入したやつで

対象商品 : 60955203
2019-11-12
用途: 自転車
サイクルフジタその他業種

自転車に乗る時にカラビナを付けて前かごに
付けている。音もきれいな高音の金属音で
よく響く

対象商品 : 60955203
2018-06-27
用途: 熊対策に使用
グレースコート近江不動産業

ボランティアにて山の遊歩道の除草作業があります。最近は里山に野生獣が下りて来て、ラジオ、鈴等を鳴らして活動をしています。
音も良く、安心して作業が出来ます。

対象商品 : 60955203
2017-01-17
用途: 山林の中構造物点検
サービス業

まとめた数を購入したらカラビナ部が壊れている物がありました
すぐに代替商品と交換してくれたので助かりました。

対象商品 : 60955203
2022-10-14
用途: サイクリングの自転車にぶら下げてしよう。
その他業種

鈴の音色はよい、ホイッスルは、よほど強く吹かないと鳴らない。吹き口の調節が必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 60955203
2014-06-12
用途: 山の作業に
建設業・工事業

この手の商品は値段がしますが千円以内のを狙って購入してみました。音は小さいですがチーンとそれなりに聞こえます。
値段の割に悪くない商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする