接木切出し

接木切出し - 村国接木切出し - 村国
(2件のレビュー)

切出し一筋の職人が手作業で鍛錬して作ってます

用途
盆栽のお手入れに
接木(枝・芽などを切り取り、他の植物に接ぎあわせる)に使用
寸法(mm)255×78×4材質(本体)SK-5質量(g)97刃部硬度HRC59以上内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60955282-
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60955282
2022-08-16
用途: 接ぎ木専用のために使用
その他業種

カタログで見たままの商品です。まだ使用してませんが、シャクナゲの接ぎ木に来春使用したいと思います。
見た目も「カッコイイ」です。お勧めします。

対象商品 : 60955282
2021-09-28
用途: 黒松盆栽の接木
電気・ガス・熱供給・水道業

切れ味申し分無し!不安な場合手袋を使った方がより安全!また太さは、20ミリ程度がベターかと思います。使用後基本的な管理保管が次回の為にも安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする