SunGarden
ソフトワイヤー
(1件のレビュー)
ねじって、止めるだけ!
用途
添え木・支柱止めなどに
材質
PVC+針金
寸法(mm)
140×140×30
色
緑
質量(g)
121
内容量
1巻(15m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60955517
-
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください