SunGarden
簡単支柱誘引クリップ
はさむだけ作業効率アップ!
繰り返し使えて経済的
適合範囲(mm)
(支柱太さ)Φ8まで
(茎太さ)Φ12まで
用途
つる・茎の支柱止めに
材質
PP
寸法(mm)
145×100×23
質量(g)
23
内容量
1パック(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60955623
-
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください