曜日別特売

誘引リピート結束バンド

誘引リピート結束バンド - SunGarden誘引リピート結束バンド - SunGarden誘引リピート結束バンド - SunGarden
(7件のレビュー)

付け外し自由自在!
繰り返し使えて経済的

用途
つる・茎の支柱止めに
オフィスや家庭でも使い方色々
材質ナイロンPA66寸法(mm)215×100×8質量(g)34内容量1パック(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60955684-
オープン
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-05
用途: 野菜の誘引
農・林・水産業

菜園の野菜の誘引用に使用しています。
簡単に使えるので助かっています。

対象商品 : 60955684
2021-09-29
用途: 野菜の支柱への取り付け

何度も再利用できるならと思って購入したのですが
ミニトマトをネットにくくりつけるのに使っていて
6~8月の三ヶ月間ぐらいでしょうか
トマトを片付けていたら途中で千切れたこれが下にいくつも落ちていました
再利用できないのであればこれを買う理由がありません
素材を強化するかちぎれる前に外れる形状にするか
なんらかの仕様変更が必要かと思います

2が参考にしています
対象商品 : 60955684
2017-07-19
用途: 焼成器の電線の結束
株式会社くらしき藹然

結束位置の変更ができるのが最大のメリットとだと、思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 60955684
2022-04-07
用途: ガーデニング
その他業種

取り外しできるのは便利ですが、ツメにテーパーがついていないので穴に引っかかってしまい手間取ります。また、少しの力で切れてしまいます。

対象商品 : 60955684
2018-04-11
用途: バラの枝の誘引
その他業種

とにかく便利。もう少し濃い色があれば嬉しい。また、サイズにもバリエーションが欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 60955684
2017-07-14
用途: 野菜の茎を支柱へ結束するとき
サービス業

再利用できるので経済的です。耐久性は今後検証予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 60955684
2016-06-14
用途: 野菜の支柱用
サービス業

便利ですが少し短すぎました 次回はよく考えて購入します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする