SunGarden
園芸ラベル
(1件のレビュー)
材質
ポリプロピレン樹脂
厚さ(mm)
約1.2
質量(g)
280
寸法(幅W×高さH)(mm)
20×150
パッケージサイズ(mm)
183×90×38
ラベルサイズ(mm)
150×19
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60955727
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください