曜日別特売

誘引結束ソフトワイヤー

誘引結束ソフトワイヤー - SunGarden誘引結束ソフトワイヤー - SunGarden誘引結束ソフトワイヤー - SunGarden
(6件のレビュー)

曲げる・ねじる・巻き付ける自由自在!
繰り返し使えて経済的
お好みの長さにカットできます。

用途
つる・茎の誘引に
支柱の結束・固定に
材質亜鉛メッキワイヤー・TPRコーティング
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60955824-1巻(10m)195×95×20118
オープン
349
384(税込)
翌々日出荷
60955833-1巻(5m)195×95×24101
オープン
459
505(税込)
当日出荷
60955842-1巻(5m)195×95×27138
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-18
用途: 夏野菜の支柱の固定
農・林・水産業

キュウリ・トマト・ゴーヤの支柱を固定するために使ってます。
巻きつけ、ねじり、任意の長さで切断が簡単にでき、さらに取り外しも楽々で再利用も可能。
とっても便利な材料です。

対象商品 : 60955842
2023-07-25
用途: 家庭菜園
製造業

従来園芸用ビニール被覆結束ワイヤーを使っていたが、本品は植木の枝を結束する場合にソフトワイヤーでダメージが少なくなるような使い方ができる。

対象商品 : 60955824
2021-03-27
用途: 園芸
教育・研究機関

バラの新芽の誘引に使っています。枝に絡ませてもワイアーが柔らかく使いやすいです。

対象商品 : 60955824
2017-10-13
用途: 植物の誘引
運輸・通信業

全体が柔らかいビニールで覆われているので茎が傷つきませんし、固定もワイヤーのお陰でちょっと捻るだけの簡単作業です。
気を付けたいのは、ワイヤーが入っているので麻紐のように鋏で切ろうとしたら、100円の鋏だと刃が凹んでしまいました。小さなニッパーをお奨めします

2が参考にしています
対象商品 : 60955824
2017-07-13
用途: 家庭菜園で作っている野菜の枝を支柱に固定
その他業種

自由に曲がり、必要な長さに切れるので非常に使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 60955824
2015-07-16
用途: 野菜苗の固定
農・林・水産業

近くの店では1m巻きしか手に入らないため、10m巻きは割安で有難い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする