刃先ケース

刃先ケース - 菊堂
(1件のレビュー)
仕様寸法(mm)150×70×10質量(g)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60955964-
オープン
209
230(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60955964
2021-10-18
用途: ハサミケース
農・林・水産業

寸法(mm) 150×70×10、この寸法は包装してあるビニール袋と穴あきの吊り下げダンボールの寸法です。商品は小さすぎて使えません

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする