ノーブランド
園芸用安全メガネ
正面・側面からの飛散物防止に
メガネをかけたままでもOK!
軽量・衝撃に強く割れにくいポリカーボネート製
用途
刈払いに
高枝切りに
刈込作業に
研磨作業に
形状
一眼型
機能
メガネ併用可、軽量
寸法(mm)
210×97×59
材質(本体)
ポリカーボネート
質量(g)
62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60956174
-
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください