SunGarden
手にぴったり園芸手袋
ウェーブ形状で指先がズレにくい
滑りにくい外側エンボス加工
耐油性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています
焼却しても有害なガスは発生しません
左右兼用フリーサイズ
使い切りタイプ
用途
土づくり、肥料・薬剤の散布など園芸作業全般、掃除などに
色
ホワイト
サイズ
フリー
入数(双)
10
機能
耐油性・耐薬品性・耐溶剤性
内容量
1パック(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60956235
-
約27.5
約8.3
約15.4
ポリエチレン
55
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください