曜日別特売

収穫前掛 リュック兼用

収穫前掛 リュック兼用 - ノーブランド
(5件のレビュー)

前掛け以外にリュックタイプ・ショルダータイプにもなります。

用途収穫作業、山菜採りに。種別前掛寸法(mm)360×350×80質量(g)205内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60956244-
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60956244
2024-08-17
用途: 野菜等の収穫
窪田農園農・林・水産業

丈夫そうで多少重いものを入れても、問題なく使える。
ただ、入口に余裕があれば入れやすい。

対象商品 : 60956244
2022-06-08
用途: 配管工事
鳥取ソーラー株式会社

配管用塩ビ管の部品等の小物携行運搬に最適なので活用しています。

対象商品 : 60956244
2018-02-07
用途: ブドウの袋かけ
くらふじ農園農・林・水産業

ブドウのかけ袋のサイズにちょうどよく、作りもしっかりしているので袋かけ作業で利用してます。

1が参考にしています
2017-10-10
用途: 畑での収穫 キノコ採り
教育・研究機関

大きさはちょうどよいです。生地もよく腰に巻いて使いやすかったです。袋になっているので、傷ませたくないキノコを入れるときは、ちょうど入る大きさの100均カゴを底に入れました。
間口のひも、腰に巻くひも共に、ほつれてこないよう切り口の処理がされているとさらに良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 60956244
2016-08-16
用途: 道具の運搬
卸売・小売業

遠方で草刈りをする関係上道具を持ち運び保護用に買いました。中々使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする