曜日別特売

開封鎌

開封鎌 - 村国開封鎌 - 村国
(2件のレビュー)
用途草刈り・荷物の口開け・縄切り・ロープ切り・ステープル抜きに刃長(mm)110刃幅(mm)25全長(mm)235寸法(mm)255×100×23柄長150質量(g)65刃部硬度HRC46材質(柄部)漂白陽木材質(刃)S50Cアズワン品番64-4063-95内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60956567-
オープン
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60956567
2022-05-26
用途: 園芸他
建設業・工事業

ちょっとした物を切るのに重宝しています。
コンパクトで便利です。

対象商品 : 60956567
2018-08-28
用途: 畑の草取り
農・林・水産業

草取りに何年も前から使っていますが、他店よりも安く今回購入しました。
鋸の長さが草取りするのにちょうど良く、草の根を切ってしまうのでよいです。
また鎌を失くすことがちょくちょくあるので、2個ぐらい常備しています。
またなくなったら購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする