切れ味は今まで購入した鎌の中で一番良い。横から払うのでも、遠くから手前に引っ張ることでも切れます。刃には1cmぐらいの間隔で切れ目があり、この部分が鋸刃のように草の茎に引っかかって、切断力がアップします。茎が硬いススキ、クマザサ、キク科の雑草なども容易に刈ることが出来ます。切れ目部分は刃に垂直に割れ目が付いているだけなので、切れ味が悪くなったら自分で研ぎ直すことも可能と思われます。柄も軽いので使いやすいです。
庭の草抜きの時間短縮のために購入。
これまでは手作業で草を引っこ抜いていましたが、同じ作業時間でもより広い範囲の草を処理できたと思います。なかなか爽快でした。
とは言え思ったよりも柄が短く、丈の短い草や茎が細い草には腰を曲げて地面に近い位置で刃を当てないと上手く刈り取れないので、結構疲れます。運動不足のせいもありますが、1、2時間程度の作業で腰が痛くなりました。
なお三面刃の意味を知らずに購入しましたが、刃に一定間隔で切れ込みが入っていて、一段しかない跳び箱を並べたような形をしています。
切れ味は悪くないと思いますが、この形状は研ぐときにどうなのか、少し気になります。
水田の草刈りなどで、草刈機の刈り残しなどに使用。立ったまま刈れるので便利です。刃の持ちはまだ1週間くらいなのでわからない。