ノーブランド
万能クマデ
用途
草削り・草取り・雑草抜きに
材質(刃)
45C中炭素鋼(カーボンスチール)
寸法(mm)
380×130×80
質量(g)
230
刃部硬度
HRC25~30
材質(柄部)
ポプラ材
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60957041
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください