GREEN ART
木柄5本爪レーキ
サビにくいWメッキ
用途
土起こし・土ならしに
仕様
Wクロームメッキ
寸法(mm)
265×98×65
質量(g)
167
爪数
5
アズワン品番
64-4064-04
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60957093
-
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
Green Art 木柄5本爪レーキWクロームメッキ TG 0024
参考になった