ステンレス首長ネジリ鎌

ステンレス首長ネジリ鎌 - 村国
(3件のレビュー)
用途草削り・草取り・雑草抜きに寸法(mm)303×130×43全長(mm)270質量(g)165刃長(mm)125刃幅(mm)45刃部硬度HRC48材質(柄部)漂白楢材質(刃)420J3アズワン品番64-4064-14内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60957181-
オープン
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60957181
2020-11-04
用途: 写真がわかりづらい
サービス業

軸に対してカマが中心に(左右対称に)付いていると思っていた。実際は左側に突き出している。写真が一枚では誤解しやすいので、複数の写真を載せてほしい。

対象商品 : 60957181
2018-06-16
用途: 草刈り
農・林・水産業

切れ味も良く、とても使いやすくて畝間の草刈りに重宝しています。

対象商品 : 60957181
2016-12-27
用途: 畑の草取り
製造業

使い易い物です。根切れも良く買ってよかったと思います。1時間使っても疲れずきれいに草も取れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする