村国
ステンレス平ネジリ鎌
用途
草削り・草取り・雑草抜きに
寸法(mm)
412×124×67
質量(g)
182
刃部硬度
HRC48
材質(柄部)
漂白楢
材質(刃)
420J3
アズワン品番
64-4064-15
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60957197
-
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください