鍬の柄

鍬の柄 - ノーブランド
(4件のレビュー)
用途ステンレス家庭鍬・家庭鍬用質量(g)4490仕様No.4(家庭鍬)材質寸法(mm)1050×50×27アズワン品番64-4065-37内容量1丁
注意
※材質が木の為質量にばらつきがございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60957382-
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥400/税込¥440
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60957382
2022-12-24
用途: 家庭菜園での耕作地作り
その他業種

古い柄が経年劣化して折れたのでこの商品を買ったが、軽くて使え勝手がよい。

対象商品 : 60957382
2021-05-05
用途: 土工鍬の修理
建設業・工事業

よく使ってます。木製楔でがたつきを修正しL金具
で固定すれば問題ないです。

対象商品 : 60957382
2021-01-19
用途: 柄がが痛んだ鍬を再生し、菜園に使用

仕様では27mm×50mmの寸法になっていましたが、実物は先端の20mm程にふくらみを持たせ、その幅も46mmほどでしたが、持ち鍬はうまく固くはまりました。低価格でも実用性は十分です。

2が参考にしています
対象商品 : 60957382
2019-10-19
用途: ジョレンの柄交換
サービス業

ジョレンの柄交換をする為購入をしました 自分流に加工を施し利用しますが満足出来る物なので出来上がりが楽しみです。
少し時間が必要性が でも大丈夫です物が良さそうだから。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする