曜日別特売

家庭用三本・唐鍬用 鍬の柄

家庭用三本・唐鍬用 鍬の柄 - 村国
(9件のレビュー)
全長(mm)1050材質柯木幅(mm)35厚さ(mm)25寸法(mm)1085×37×26質量(g)535アズワン品番64-4065-38内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60957391-
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60957391
2021-08-26
用途: 折損した3本鍬に使用
その他業種

前回購入の本品が問題なく、コスパが良いため2本目を購入。

対象商品 : 60957391
2020-08-22
用途: 朽ちてきた鍬の柄の交換
サービス業

差込み部分の加工しやすかつたので、ジャストなサイズが無くても、太めを買うことをお勧めします。

対象商品 : 60957391
2020-05-14
用途: 竹の子鍬補修用
サービス業

竹の子掘りシーズンにしか使用しないため安くて軽い柄を探していましたので良かったです。まだ耐久性がわからないですが、数回使用した程度ですが良い感じです。

対象商品 : 60957391
2019-08-01
用途: 柄の折れた鍬の再利用に使用
サービス業

予め咥え込み部の寸法の整合を意識して選定したため、問題なく交換できた

対象商品 : 60957391
2018-08-15
用途: 畑作業
農・林・水産業

使用している鍬の柄が短くなってきたのでサイズを計り同じサイズを探しこの商品を購入しました。木の質感や馴染みやすさなど良い感じです。使用頻度や畑の土質で耐久性は異なると思いますが現在の価格であれば納得して使用できます。

対象商品 : 60957391
2018-05-15
用途: 農作業
卸売・小売業

軽いけど、材質が弱いですね、クサビを強く打ったら割れまさした。

1が参考にしています
対象商品 : 60957391
2017-09-16
用途: クワの柄

クワの柄の交換に購入しました。残念ながら少し、短ったみたいですがある意味座って草取りできますので楽かもです。

対象商品 : 60957391
2017-03-30
用途: 今まで使っていた三本鍬の柄が折れた為に購入
自動車・二輪車・自転車関連業

新しい鍬に替えようと思ったが柄を替えるだけでまだまだ使えそうなので購入やはりさらは気持ちいい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする