村国
スライド式玉付レーキ
(1件のレビュー)
落ち葉などを集めやすい
芝生や草を傷めにくい先端玉付形状
用途
お庭の落ち葉、草刈後の清掃作業に
全長(mm)
555
寸法(mm)
565×120×45
質量(g)
350
刃長(mm)
50
先幅(mm)
110
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60957407
小
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください