曜日別特売

球根植え器

球根植え器 - SunGarden
(8件のレビュー)

らくらくスピーディー!球根植え!

用途球根植えに材質(本体)スチール寸法(mm)230×85×115質量(g)342材質(ハンドル)PPアズワン品番64-4066-33内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60957696-
オープン
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60957696
2025-03-21
用途: 球根植え
製造業

植付けが飛躍的に楽になりました。
スコップなどで穴を掘ると土が崩れてくるし、一つずつ植えると隣との間隔が分かりづらいので、結果大穴を空けて掘り起こした土をどこに置くねん! と一人で大騒ぎだったのですが、これなら簡単です。
もう少し早く買って、ジャガイモの植付けにも使いたかったです。

2025-01-30
用途: 家庭菜園
サービス業

思ったより少し小さかったですが、穴あけに助かってます。

対象商品 : 60957696
2023-11-02
用途: 素晴らしい
サービス業

にんにくを植えるときに重宝しています。
マルチに穴を開けることはできませんが、
植え穴を作って球根を植える作業が一気に楽になりました。

対象商品 : 60957696
2022-08-04
用途: 野菜の苗植え
教育・研究機関

マルチを切って穴を空け、植え穴を作るのにとっても便利です。ひとつあると作業がとってもはかどります。

対象商品 : 60957696
2022-07-15
用途: 畑作業
その他業種

大中小と、種類があればもっと使い道があると思います。
あれば、追加購入を考えます。

1が参考にしています
対象商品 : 60957696
2022-07-23
用途: 良い
その他業種

早い配達で急いでいる時は助かります。
大きさの種類があればもっと良かった。

対象商品 : 60957696
2020-12-17
用途: ポット苗の植え付け
有限会社豊緑建設業・工事業

安かったので試しに使用しましたが、大変使いやすく移植コテより断然植穴堀のスピードが速かったかったです。

対象商品 : 60957696
2020-06-13
用途: 種まき
製造業

しっかりした造りです。苗の植穴あけにちょうど良い穴があけれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする