ノーブランド
木柄 クマデ
用途
土ならしに
材質(頭)
スチール(クロームメッキ)
寸法(mm)
230×83×54
質量(g)
126
材質(ハンドル)
樫
アズワン品番
64-4066-39
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60957723
-
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください