GREEN ART
移植ゴテ 100
(1件のレビュー)
丈夫で、強く軽い!ポリカーボネート製
材質(本体)
ポリカーボネート樹脂
全長(mm)
300
寸法(mm)
300×60×50
色
グリーン
質量(g)
75
先端長(mm)
160
アズワン品番
64-4066-45
先幅(mm)
57
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60957766
-
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください