曜日別特売

サヤ付ナタ

サヤ付ナタ - 菊堂
(2件のレビュー)

火造り鍛造による鋼付刃物

寸法(mm)49×85×385質量(g)660刃部硬度HRC59±1材質(柄部)関東樫材質(刃)鋼/SK-5アズワン品番64-4066-62内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60957872-
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-20
用途: 雑木の枝払い

今まで 両刃の鉈で小枝を切っていたのですが この度 片刃の鉈を購入して使ったら 小枝がキレイに楽に切れました 早く買って使ったら楽だと思いました

1が参考にしています
対象商品 : 60957872
2015-05-21
用途: 庭の手入れ

庭の大きくなり過ぎたシュロを切る前の準備のために購入。
適度の重さがあり、柄等のつくりもしっかりしていて使いやすいです。
ただ、さやはしっかりしていていいのですが、止めるベルトが弱々しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする