曜日別特売

箸付ナタ

箸付ナタ - 菊堂
(5件のレビュー)

火造り鍛造による鋼付刃物

刃長(mm)180全長(mm)360寸法(mm)35×85×375質量(g)740刃部硬度HRC59±1材質(柄部)関東樫材質(刃)鋼/SK-5アズワン品番64-4066-65柄長(m)180内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60957881-
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60957881
2022-12-25
用途: 山林整備
その他業種

今までも鳶口のついているナタを使用していましたが数十年も前から使用していたため切れ味悪く新しく購入したものです。切れ味ががもう一つと思われたのでやや満足としました。

対象商品 : 60957881
2022-05-03
用途: 竹串づくり
農・林・水産業

竹を80㎝に切って8分割ぐらいに割ってからささくれを削ってやるのに使ってます。片刃で削るときに重宝します。割るときにも使ってます。

対象商品 : 60957881
2021-12-11
用途: 植木の枝剪定用

ちょうどいい長さと重さ 作業がはかどりました 刃の部分取り換え可能との案内が同梱されていましたが良いサービスですね その時はどうぞよろしくお願いします

対象商品 : 60957881
2020-12-11
用途: 林業作業
農・林・水産業

枝の節処理に使用。切れ味、握った際のバランスとも良好です。

対象商品 : 60957881
2016-02-26
用途: 薪割り
その他業種

切れ味抜群。 持ち手にはテニス用のグリップテープを巻いています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする