菊堂
サヤ入ナタ
火造り鍛造による鋼付刃物
寸法(mm)
49×84×390
質量(g)
730
刃部硬度
HRC59±1
材質(柄部)
関東樫
材質(刃)
鋼/SK-5
アズワン品番
64-4066-67
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60957897
-
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください