曜日別特売

ナイロンカッター差込式

ナイロンカッター差込式 - 斬丸
(2件のレビュー)

4本出し可能。軽く切れる、強力切断カットコード使用可能、約7倍経済的(ストッパー付きコードより)軽量・小型80g

用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに石の多い場所でもOK!ナイロンコードで草を刈る形状角型仕様2WAY付属品角型ストッパー付コード2.2mm×20cm 6本、角型カットコード2.2mm×2.4m寸法(mm)210×167×35質量(g)139内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60958177S-D
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60958177
2021-05-18
用途: 荒れ地の草刈
その他業種

小型で軽量、そして安価。4本出しのため強い。ナイロンカッターの交換も、その都度差し込むだけのため簡単。

対象商品 : 60958177
2015-06-25
用途: ナイロンコードでの草刈り

ナイロンコードの長さを変えて使用できるので重宝している
取りつけ穴がつながってしまった場合でも使えるらしいが
いまだ取り付け穴はつながっていない
コストパフォーマンスは良いと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする