曜日別特売

温度計

温度計 - クレセル温度計 - クレセル
(12件のレビュー)

材質が紙のミニサイズの温度計。目盛がタテ1本とヨコ1本のセット商品です。

温度測定範囲(℃)-30~50全長(mm)70質量(g)2本体寸法(mm)70×12精度±1℃温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計内容量1セット(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60960225DP-7
130
129
142(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60960225
2024-02-05
用途: 気温の計測
サービス業

安いのであちこちに貼り付けて使用。誤差がうんぬん??そんなの自分で調整すれば良い、安kんだから文句なし。

対象商品 : 60960225
2023-08-04
用途: 室内の温度管理
その他業種

昔からあるタイプの温度計で、サイズが小さくてとても便利です。
鉄柱に両面テープで貼り付けて使っています。
小さいのにメモリも見やすく、精度も高いので
デジタルの温度計より安心して使えます。

対象商品 : 60960225
2023-02-16
用途: 山歩き時の携帯用
農・林・水産業

枠を作り、山歩き時に携帯出来るようにしました。高価なデジタルよりも表示が正確そうで小さく安いので最高です。また冷凍冷蔵庫内部の夫々の温度分布測定にもいいと思います。

対象商品 : 60960225
2022-05-19
用途: 温度計
株式会社喜田アイデイア製造業

値段が安いので、色々な所に設置して置けるので色々な場所の温度が知れて便利

対象商品 : 60960225
2021-12-02
用途: バイク用に使用
その他業種

バイクのボディーに両面テープで貼り付けて使用しています。外気温が良く分かるので大変重宝しています。

対象商品 : 60960225
2021-02-05
用途: 家庭菜園
その他業種

3セット購入して庭のいくつかのプチビニールハウスに入れて温度を監視しています。
安くて小さいので精度が悪いかと思っていたのですが、事前に高精度の温度計と比べてみましたが、精度は良いです。レンジで1℃以下でした。十分じゃないかな?
 大変重宝しています。

対象商品 : 60960225
2021-01-24
用途: 家庭菜園
その他業種

家庭の庭にプチビニールハウスを作ったので、ハウス内の温度を観るために3セット購入しました。
それまで使っていた精度の良い大きな温度計と表示された温度が変わらず精度が良いことも確認されました。兎に角安くて、コンパクトで買ってよかったと思います。
 リピートを考えています。

対象商品 : 60960225
2021-01-21
用途: 小さな温室の温度計測
その他業種

安いので精度が悪いかと思っていましたが、十分精度が良かったです。6か所の計測をして温度管理しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする