温湿度計

温湿度計 - クレセル温湿度計 - クレセル温湿度計 - クレセル

変わった形に波紋模様が可愛らしい温湿度計。折りたたみスタンド付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。

温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)0~100質量(g)64本体寸法(mm)120×110×24精度±2℃(-10~40℃)、±5%(35~85%)設置方式壁掛け/卓上式温度表示方式アナログ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60960374CR-140B
1,800
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
60960383CR-140Y
1,800
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする