明邦化学 明邦化学の 医療 明邦化学の 調剤・与薬用品 明邦化学の 服薬管理 ピルケースPC-97 ピルケースPC-97 注文コード 60960681 (2件のレビュー) 丸型。蓋独立開閉式。7コマ コマ数7 材質ポロプロピレン 直径(Φmm)97 高さ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PC-97 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 60960681 PC-97 オープン ¥199 ¥199 ¥219 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 医療 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 自主管理薬箱 据置型 WM-S02シリーズ サカセ 税込¥4,838 ¥4,398 月間くすりケース 蝶プラ工業 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ 自主管理薬箱 据置型 WM-S03シリーズ サカセ 税込¥5,938 ¥5,398 おくすりポケット1週間 リヒトラブ 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ おくすりポケット1週間ワイドタイプ<名刺ポケット付き> リヒトラブ 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ おくすりポケット1週間ワイドタイプ<名刺ポケット付き> リヒトラブ 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 連結投薬ケース PTシリーズ エスティーメディカル 税込¥1,318~ ¥1,198~ カラー駒 投薬トレー用 文字入り PTシリーズ エスティーメディカル 税込¥15,378 ¥13,980 クリア駒 投薬トレー用 文字入り PTシリーズ エスティーメディカル 税込¥15,378 ¥13,980 メデシンカップ(薬杯) 60cc SUGICO(スギコ) 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 投薬キャップ ケーエム化学 税込¥967 ¥879 散薬瓶 乾燥剤入 エムアイケミカル 税込¥989~ ¥899~ C型投薬瓶 Cシリーズ 馬野化学容器 税込¥10,778~ ¥9,798~ 規格外用瓶 20mL 茶 1-26シリーズ 馬野化学容器 税込¥8,138~ ¥7,398~ 規格外用瓶 30mL 茶 1-27シリーズ 馬野化学容器 税込¥8,138~ ¥7,398~ 規格外用瓶 60mL 茶 1-28シリーズ 馬野化学容器 税込¥10,228~ ¥9,298~ 規格外用瓶 100mL 茶 1-29シリーズ 馬野化学容器 税込¥6,268~ ¥5,698~ 規格外用瓶 500mL 茶 1-30シリーズ 馬野化学容器 税込¥10,448~ ¥9,498~ お薬取出機 バラし錠ずトルネ HT3シリーズ 大同化工 税込¥175,780~ ¥159,800~ 乳児用投薬瓶 ケーエム化学 税込¥6,158~ ¥5,598~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品医療調剤・与薬用品服薬管理薬ケース 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 2 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 60960681 2021-12-27 用途: 一週間分の薬入れ 教育・研究機関 蓋に曜日が書いてあるといい。なかなか適当な大きさの7分割がないくて重宝しています。 参考になった 対象商品: 60960681 2021-01-21 用途: 1週間分の薬を入れています その他業種 ケースの内側から開けるタイプなので指が太いせいか隣の蓋まで開けてしまうことがあります。外側から開けるタイプがあれば便利です。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります お薬カレンダー お薬手帳 薬ケース 投薬トレー 投薬ラベル 薬袋 医薬品用保管庫 シェアする マイページ 最近見た商品