曜日別特売

プロ仕様のらネコを寄せつけない

プロ仕様のらネコを寄せつけない - SHIMADA
(10件のレビュー)

4分割タイプ2パック入り。
天然植物エキスを抽出した特殊な臭いでのら猫を忌避。
効果は約2ヶ月。
雨にも強く、通り道や侵入口に置くだけ。
有効範囲約60cm。

成分木酢、にんにく、特殊セラミック対象動物ネコ内容量1パック(30g×2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60961056KZ0317
オープン
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-24
用途: 玄関先に置くだけ
製造業

香りは強いですが効果てきめん。
お陰で猫の尿に困っていましたが今のところ近づいてきません。

2025-06-27
用途: 駐輪場の猫の忌避
その他業種

置いた次の日に、20cm隣に糞をされた。
今まで3種類くらい試したが、いずれも効果が無かった。

1が参考にしています
対象商品 : 60961056
2025-02-20
用途: 野良猫の侵入防止
製造業

プロ仕様ということで期待して購入しましたが、買った初日から全く効果がなく、猫の種類にもよるのでしょうか。この辺りの野良猫には効き目がないようで残念でした

対象商品 : 60961056
2022-11-11
用途: 家、車周りのネコ、イタチ避け
その他業種

効果を感じます。野良猫がうろつかなくなりました。車のエンジンルームにイタチが入るので、効果を実証中です。

1が参考にしています
対象商品 : 60961056
2020-07-07
用途: ガーレージの野良猫除け
自動車・二輪車・自転車関連業

ガレージが野良猫の居場所になるのを防ぐために購入。猫が通れる通路にぶら下げています。ちょっと独特な匂い(正露丸みたい)がしますが数日で気にならなくなりました。野良猫も見かけなくなったので効果はあったかと。

対象商品 : 60961056
2020-04-08
用途: 猫よけ
医療・福祉・介護関連業

プロ仕様の肩書で購入したが効果はイマイチ。素人の私には使えないみたいでもう購入しない。

1が参考にしています
対象商品 : 60961056
2018-02-26
用途: 猫を寄せ付けないように
製造業

今現在おかげさまで、猫の足跡もなく聞いているようです。

対象商品 : 60961056
2018-01-04
用途: 駐車場の猫除けに
竹田

置いておくと、猫のおしっこや、下にモグって居られるのが減るように感じますが、水をまくのが一番効き目が有るようです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする