お徳用 のらネコ・イヌを寄せ付けない

お徳用 のらネコ・イヌを寄せ付けない - SHIMADA
(7件のレビュー)

天然無害!固形タイプ(木酢/にんにく)でのらネコを寄せ付けない300g!雨にも強い!置くだけ簡単!60日と長持ち!

成分木酢、にんにく、特殊セラミックアズワン品番65-1226-90対象動物ネコ・イヌ内容量1本(200g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60961311-
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60961311
2022-02-10
用途: 工場の周辺の猫が工場内へ侵入するのに、フェンス際においてます。
製造業

4回目の購入になります。いろいろな忌避剤をみましたが、2か月持つものが少なく、とりあへず使用してます。効いているか微妙ですが、ほかに方法がありません。また、2か月後購入予定です。

対象商品 : 60961311
2020-10-05
用途: 野良猫除け

繁殖の時期になると、夜間に工場内に侵入される。この製品は固形なので機械の後にも置き易い。臭いは木酢のニオイなのであまり抵抗感もなし。

2018-11-09
用途: 工場の猫除け対策に

粒の忌避剤と一緒に併用していますが、3週間たちますが、今のところ大丈夫です。

対象商品 : 60961311
2017-11-07
用途: 猫 糞尿対策
サービス業

効き目はある。どれだ日数的に効果があるかどうかはまだ解らないが、間違いなく効き目がありそうだ。コスト的にも安価かとも思う。

対象商品 : 60961311
2017-11-15
用途: 猫の糞対策
サービス業

置いた15cm程先には糞をされてしまいました。この商品はピンポイントでないと効き目が無いのか?不満です。

対象商品 : 60961311
2015-04-25
用途: 庭の菜園にねこが来て糞をするので寄せ付けないためにします。

これで2回目の購入です。これを使ってからねこが来ません。1回目の効果がうすれてきたので継続で使用するため、購入です。木酢の臭いがしますが、効果があるので良いです。

対象商品 : 60961311
2014-04-04
用途: のら猫の通り道、排便場所等に設置

思っていた効果を得る事が、出来なかったと思われる。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする