フレキシブルシャフト

フレキシブルシャフト - サンフレックスフレキシブルシャフト - サンフレックスフレキシブルシャフト - サンフレックスフレキシブルシャフト - サンフレックス
(3件のレビュー)

伝達工具です。工具の入らない細部や細かい作業、長時間の作業時に電動工具の重さから解放されます。

軸径(Φmm)6質量(g)350内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
許容回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60961573No.CMA-341、1.6、2.2、3mm用コレット1200~2000
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
60961582No.1032.8~3.2、3.8~4.2、5.8~6.2mm用コレット1200~3600
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60961582
2020-06-02
用途: 磨き
建設業・工事業

両軸グラインダーやモーターに取り付けて研磨作業に使用する

対象商品 : 60961573
2014-07-11
用途: 部品修理の細工作業に

こんぽはもう少し簡略されても良いと思います。他満足。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 60961573
2018-09-03
用途: メンテナンス

電動ドリルに装着しカップブラシを使用しました。無理な状態で使用したのが悪かったのか1年ほどで中のワイヤーが断裂してしまいました。カップブラシの装着は手締めだと甘くペンチなどで締めてやらないとしっかりホールドしてくれません。価格の割にはそこそこ使えたかなといった感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする