曜日別特売

ダイヤミーリングドリル

ダイヤミーリングドリル - サンフレックスダイヤミーリングドリル - サンフレックスダイヤミーリングドリル - サンフレックスダイヤミーリングドリル - サンフレックスダイヤミーリングドリル - サンフレックスダイヤミーリングドリル - サンフレックスダイヤミーリングドリル - サンフレックスダイヤミーリングドリル - サンフレックス
(6件のレビュー)

ガラス・貝殻・タイル・石材等の穴あけに使用します。
穴あけの他、ビットを前後に動かせば薄いガラス・貝殻の切断やくりぬきも可能です。
スポイドや筆等で水を垂らしながら作業してください。

許容回転数(min-1[r.p.m])30000
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
材質
軸径(Φmm)
直径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60964066No.H-1801本-HSS・電着ダイヤ2.341.1電着8
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
60964075No.H-1821本-HSS・電着ダイヤ2.341.9電着8
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
60964084No.H-1831本-HSS・電着ダイヤ2.340.9電着8
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
88151987No.H-1811本-HSS・電着ダイヤ2.341.7電着8
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
88153082No.J-1221セット(6本)精密ヤスリ×4、ダイヤモンド砥石×2----
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-07-23
用途: モース硬度6から7の天然石の穴あけに使用(リューター)
アトリエパザパ製造業

リューターでの使用感です。
累計で50mmの深さまで穴あけできました。
リューター用針状ダイヤモンドビットより倍の速さで作業でき、刃先の持ちも十分だと思います。
ミーリングフライス盤で使用すれば、もう少し穴あけ出来そうな気がします。
モース硬度6未満の石ならみるみる沈み込んでいき、とても軽快な切削でした。
切削圧は軽め推奨です。
次回は0.9mmをリピートする予定です。

対象商品 : 60964084
2019-10-31
用途: 天然石の穴あけ
有限会社マンモスイスタンブル卸売・小売業

いろいろ試して、
このダイヤミーリングドリルが
一番、穴ふちがきれいです。
0.5からサイズがあるとなお、
ありがたいです。

対象商品 : 60964075
2019-01-22
用途: 石切り作業時に使っています。
その他業種

粘土質の石を切るのに使いました。1分ぐらい粘っていると徐々に刃が石の中に入っていきました。

対象商品 : 60964066
2019-01-13
用途: ガラスの穴あけ
ぐらすあーとにんじん

ガラスで作るアクセサリーに小さな穴を開けて細い紐を通すために
最適です。残念ながらまだ数回しか使用していないのでわかりませんが
厚み6ミリぐらいのガラスに穴を開けるとどれぐらい持つか、これからの
使用頻度によります。

1が参考にしています
対象商品 : 60964075
2018-04-27
用途: ガラスの加工
自動車・二輪車・自転車関連業

綺麗に加工出来ました、違うサイズも買おうかなと思ってます

対象商品 : 60964066
2015-05-07
用途: フロントガラス補修時の穴あけ
花園自動車自動車・二輪車・自転車関連業

ようやく「これ!」にたどり着いた感じ。モノタロウの充電ドリルに取り付けて使用。低速回転がちょうどいい感じです。
こういうドリルには使用回転数を表示して欲しいです。
普通にルーターを使用すると回転が速すぎてドリル側が焼けてしまう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする